Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clinhand Einmal-Schürzen Damen 120 cm 50 Stück Einmalkittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206651
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H9 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Cleanhand Einmal-Schürzen Damen

Hygienekleidung für den Einmalgebrauch

Spezifikationen zu den Schürzen

  • Material PE-Folie, Farbe weiß
  • Abmessungen Damengröße Breite 75cm, Länge 120cm, Stärke 35µm
  • Einwegschürze mit Bindebändern
  • Abrißpackung an 2 Haken aufhängbar
  • Liefereinheit 50 Stück Einmal-Schürzen im Staubschutzspender
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Ausführung:
Damen
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, besucherkittel, einmalschürze 50 stück, Schutzoverall, Schutzbekleidung, Schutzanzug, Folienschürze, Einwegschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMPri
8153
ab € 1,65*
Sonstiges
Servoprax
B3 1702
ab € 12,19*
Sonstiges
B. Braun
18707
ab € 3,25*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,42*
Sonstiges
Unigloves
500-111 blau
ab € 2,43*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-LIMETTE
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.