Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nanoComfort Toilettensitzerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206316
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 720
EAN/GTIN:
     4052919000356
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel

Servocare NanoComfort Toilettensitzerhöhung

Toilettensitz antibakterial aus Material mit Silberionen

Spezifikationen zur Toilettensitzerhöhung NanoComfort

  • Servocare NanoComfort Toilettensitzerhöhung aus einem Material mit Silberionen schafft eine bis zu 99,99%-ige antibakterielle Umgebung
  • Geruchsbildung und Verfärbungen wird vorgebeugt, auf sorglosen Umgang mit chemischen Sprays oder Reinigern kann verzichtet werden  
  • Hygieneausschnitte im vorderen und hinteren Bereich
  • Montage ohne Werkzeug auf jede handelsübliche Toilette, somit auch für die Reise geeignet
  • Abmessungen Höhe 10cm, Breite mit Deckel 37cm, Tiefe 40cm; Öffnung BT 20,5x27,7cm
  • Gewicht 1,45kg, Farbe keramikweiß
  • Belastbarkeit max. 200kg
  • Lieferumfang 1 Stück NanoComfort Toilettensitzerhöhung 

Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 10 cm, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,85*
€ 92,11*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 89,11*
€ 95,57*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 9,72*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 32,80*
Sonstiges
Beiersdorf
92873
ab € 4,26*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 52,74*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 108,38*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 51,05*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 15,94*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 28,72*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 2,18*
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 4,31*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 13,84*
Sonstiges
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 15,51*
Sonstiges
AMPri
L-09162-B
ab € 0,99*
Sonstiges
Care Integral
07107008
ab € 5,58*
Sonstiges
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.