Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer unsteril Nr. 6 bohnengroß 100 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173046
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
fesmed mulltupfer unsteril
mulltupfer fesmed

FES-Tupf Mulltupfer unsteril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 6, bohnengroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 1,5cm
  • Versandeinheit 100 Stück FES-TUPF Mulltupfer unsteril im Druckverschlussbeutel


Weitere Informationen:
Größe:
bohnengroß (Nr. 6, Ø 1,5 cm)
Inhalt:
100 Stück
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
06310747
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,01*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.