Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer unsteril Nr. 9 haselnussgroß 300 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173017
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
fesmed mulltupfer unsteril
mulltupfer fesmed

FES-Tupf Mulltupfer unsteril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 9, haselnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 2cm
  • Versandeinheit 300 Stück FES-TUPF Mulltupfer unsteril im Druckverschlussbeutel



Weitere Informationen:
Größe:
haselnussgroß (Nr. 9, ca. 2 cm
Inhalt:
300 Stück
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04050561
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
11
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 20,56*
4 Tage
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 27,12*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,56*
€ 24,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,63*
€ 23,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,34*
€ 20,63
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 0,04614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,01*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.