Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer unsteril Nr. 3 linsengroß 500 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173014
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
fesmed mulltupfer unsteril
mulltupfer fesmed

FES-Tupf Mulltupfer unsteril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 3, linsengroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 1cm
  • Versandeinheit 500 Stück FES-TUPF Mulltupfer unsteril im Druckverschlussbeutel
Weitere Informationen:
Größe:
linsengroß (Nr. 3, Ø ca. 1 cm)
Inhalt:
500 Stück
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04050621
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,07566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,47*
€ 61,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,62*
€ 60,24
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 50,58*
€ 60,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,54*
€ 56,57
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 47,51*
€ 56,54
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 47,47*
€ 56,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,77*
€ 55,66
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 46,73*
€ 55,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,86*
€ 54,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,83*
€ 45,02
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,01*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.