Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Blue Sensor VL Druckknopf Ø 68 mm 25 Stück Einweg-Klebeelektroden für die Kardiologie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-167900
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     H5 03150
EAN/GTIN:
     5707480022038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu® Blue Sensor VL

Blue Sensor VL-00-S von Ambu ist Einweg-EKG-Elektrode mit Druckknopf für Langzeit-EKG. Die Elektrode Blue Sensor VL verfügt über höchste Langzeitklebekraft und sorgt mit einer speziellen Gel-Sensorkombination für hervorragend Leiteigenschaften. Die Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen ermöglicht einen exzellenten Kontakt zur Haut und sorgt für stabile Signale über die EKG-Dauer. Dank des dünnen und atmungsaktiven mikroporösen Vliesmaterials ist die hautfreundliche Elektrode VL auch über längere Zeiträume bequem zu tragen und kann während des Duschens am Patienten belassen werden. Ambu® Blue Sensor VL-00-S ist auch mit Kabel erhältlich.

Produktinformationen zu Ambu® Blue Sensor VL

  • Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor (Silber/Silberchlorid)
  • Nassgel, Druckknopf, 72 x 68 mm, 25 Stück (im Beutel)
  • Ideal für Langzeit-EKG, Event-Recording und Langzeitüberwachung, Ergometer, Monitoring bei Erwachsenen
  • Spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen
  • Dünner, atmungsaktiver mikroporöser Vliesträger
  • Dezentrierter Druckknopfanschluss  
  • Auch mit Kabel erhältlich
Vorteile von Ambu® Blue Sensor VL
  • Patient kann mit der VL-Elektrode auch duschen
  • Exzellenter Kontakt und stabile Signale über die gesamte EKG-Dauer
  • Minimierte Artefakte
  • Hypoallergenen Materialien (Hautfreundliches Vlies-Material, hochwertiges Nassgel in optimaler Menge)
  • Anwenderfreundlich
  • Hervorragenden Klebeeigenschaften

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Vlies
PZN:
00852588
Weitere Suchbegriffe: EKG-Elektroden, Einmal-Klebeelektroden, S-Druckknopf, Langzeit-EKG, Ergometer, Monitoring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,90*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,68*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,17*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,33*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 288,32*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,16*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 6,14*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,54*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,28*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,32*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,05*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.