| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160632 Herst.-Nr.: 22610101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Zahnwatterollen Euronda Zahnwatterollen Zahnwatterollen sind ein wichtiges Hilfsmittel in der zahnärztlichen Praxis. Sie entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung. Die sehr saugfähige Langfaserbaumwolle ist absolut fusselfrei und besitzt ein hohes Absorbtionsvermögen. Die Watterollen wurden chlorfrei gebleicht und sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich. - Material: 100% reine Langefaserbaumwolle
- Versandeinheit 1 Beutel 300g
Euronda Zahnwatterollen sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ø 8 mm | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,84* | € 9,15* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,86* | € 12,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,92* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Gramm (ab € 0,0262* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|