| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160619 Herst.-Nr.: 147019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Mundspülbecher Flower 180 ml Die Monoart Mundspülbecher von Euronda sind farbintensive und griffstabile Plastikbecher. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Das farbige Flowerdesign eignen sich bestens für Zahnarztpraxen, Kosmetikstudios, Tattooläden, beim Frisör oder für die mobile Gastronomie auf Veranstaltungen und Festivals. Produktinformationen zu den Mundspülbechern - Farbe cedro flower
- Kartoninhalt: 20 x 50 Stück
- Fassungsvermögen: ca. 180 ml
- Durchmesser oben: 70 mm
- Höhe: 83 mm
- Geeignet als Mundspülbecher, Zahnputzbecher, Trinkbecher
- Aus umweltfreundlichem Kunststoff
- Griffstabil und standfest
- 100% Polypropylen
- 100% recycelbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | cedro flower |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher weiß, Kunststoffbecher, Laborbecher, Laborbedarf, Dentalbedarf, Dentalbecher, Universalbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,05* | € 44,31* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,38* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|