| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160611 Herst.-Nr.: 217126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Mundschutz Pro 3 Flower mit Gummizug
Der 4-lagige Mundschutz Pro 3 von Euronda ist latex- und glasfaserfrei und hat eine Filterleistung von 99%. Für einen besseren Sitz ist ein extralanger Nasenbügel eingearbeitet. Diese optisch ansprechende OP-Maske ist qualitativ hochwertig, die Ränder sind ultraschallvernäht. Produktinformationen zum Mundschutz Pro 3
- Farbe flower-weinrot
- Inhalt 50 Stück
- Mit Gummizug oder zum Binden
- Filterleistung über 99%
- Bequem und atmungsfreundlich
- Latexfrei
- Glasfaserfrei
- Nickel- und Kupferfrei
- Material: TNT Polypropylen, TNT Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | flower-weinrot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, behelfsmundschutz vlies, mund nasen bedeckung, mundschutz medizin 3 lagig, MONOART Mundschutz mit Gummizug, Maske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,78* | € 10,43* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,59* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|