| |
|
| Artikel-Nr.: 537-140118 Herst.-Nr.: 365000 EAN/GTIN: 4260153962402 |
| | |
|
| | |
| Rollhocker SOLO Der Rollhocker SOLO von Clap Tzu ist eine preisgünstige Alternative zum Rollhocker POSTO. Ein gut gepolsterter Tellersitz und ein mattschwarzes Kunststofffußkreuz zeichnen den Rollhocker SOLO aus. Produktinformationen zum Rollhocker SOLO - Günstiger Arbeitshocker mit Tellersitz
- Fußkreuz aus Kunststoff
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Einfache Montage
- Gepolsterter Sitz 10 cm
- Sitzfläche: Ø 40 cm
- Sitzhöhe: 48-61 cm
- Kunstleder: Bezugsmaterial Kunstleder, hautfreundlich
- Farbe: marina (blau)
Weitere Informationen: | | Farbe: | marina |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Rollhocker, Stehhilfe, Stuhl, Hocker, Liegenzubehör, Praxiseinrichtung |
| | |
| |