Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Liegenzubehör, Luxus-Tasche mit Bodenpolster 202 x 80 cm Tragetasche für Liegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-140022
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     313605.954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen
stationär
mobil
Zubehör
Die Tragetasche Luxus von Clap Tzu verfügt neben einem großen Fach für Zubehör auch eine zusätzliche Abpolsterung an Boden und Stoßkanten. Sie ist besonders für den häufigen Transport zu Hausbesuchen zu empfehlen.
  • Zubehör für Liegen
  • Material: reißfestes Nylongewebe
  • Maße: 202x80 cm
  • Farbe: schwarz
  • Ohne Rollen
Weitere Informationen:
Maße:
202 x 80 cm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.