Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Hot Stone Basaltstein Basis-Set 31-teilig Natur-Basaltsteine vulkanischen Ursprungs für die Wärmetherapie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-140002
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     430408
EAN/GTIN:
     4260153960309
Suchbegriffe:
Basaltsteine
Hot Stone Massage
Hotstonemassage
Massage-Steine

Die Natur-Basaltsteine vulkanischen Ursprungs sind mit ihrer samtartigen glatten Oberfläche und dem enormen Wärmespeichervernögen ideal für die Hot Stone Therapie geeignet. Sie werden vorher aufgeheizt und auf den Körper aufgelegt - auch als Ergänzung zu anderen Behandlungen. In Kombination mit den Chakren-Steinen oder Cold Stones ergeben sich kreative neue Anwendungen.

Das 31-teilige Hot Stone Basisset besteht aus:

  • 6 Steinen à ca. 8 cm
  • 9 Steinen à ca. 6 cm
  • 8 Steinen à ca. 4 cm
  • 8  Zehensteinen
Weitere Suchbegriffe: Massagesteine, Warmstein-Massage, Warmsteinmassage, hot stone massage, Hot Stone, Basaltstein, Wärmetherapie, Basis-Set, Wärmegerät, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 31 Stück (ab € 3,03323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,60*
€ 138,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,69*
€ 137,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,25*
€ 133,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,04*
€ 130,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,03*
€ 111,90
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
430010
ab € 23,25*
Sonstiges
Clap Tzu
430020
ab € 152,83*
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,56*
Sonstiges
Clap Tzu
430040
ab € 76,34*
Sonstiges
Clap Tzu
100067
ab € 8,64*
Sonstiges
Clap Tzu
430401
ab € 11,58*
Sonstiges
Clap Tzu
430030
ab € 34,78*
Sonstiges
Clap Tzu
170215
ab € 93,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.