Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Chinesische Akupunkturfigur männlich 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129115
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     2051
EAN/GTIN:
     4250395312264
Suchbegriffe:
Akupunktur-Modell
Akupunkturmodell
akupunktur modell

Chinesische Akupunkturfigur, 60 cm

Dieses männliche Modell stellt halbseitig die Meridiane und Akupunkturpunkte da. Auf der anderen Körperhälfte werden die Muskulatur und die oberflächlichen Nerven dargestellt.

Produktinformation zu "Chinesische Akupunkturfigur, 60 cm"

  • 1-teilig
  • 60 x 30 x 12 cm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Verkleinerte Figur männlich
  • Nummeriert
  • Mit Sockel
  • Anleitung Englisch
Weitere Informationen:
Größe:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Akupunkturzubehör, Akupunkturhifle, Lehrmodell, Nadelmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.