Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Aroma Haut- und Massageöl Grapefruit-Minze 190 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-126178
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     27400025
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

AROMA HAUT- UND MASSAGEÖL

Das Aroma Haut- und Massageöl ist 100 % Natur pur, also ohne synthetische Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt und frei von mineralischen Ölen. Die Eigenschaften der Öle entfalten sich besonders gut, wenn Sie mit sanften, kreisenden Bewegungen in die leicht feuchte Haut einmassieren. Die durch das Einmassieren freigesetzte Wärme intensiviert außerdem die Wirkung der Aromen, die auf alle Sinne wirken. Die sanften Aroma Haut- und Massageöle wirken somit auf Körper, Geist und Seele gleichermaßen. Wird das Öl vorab erwärmt, können seine Inhaltsstoffe leichter in die Haut eindringen und wirken intensiver.

Produktinformationen

  • Inhalt: 190ml
  • Grapefruit-Minze
  • Inspirierend
  • 100 % pflanzliche Komposition
  • Mit Mandelöl, Jojobaöl sowie ätherischen Ölen für die Sinne
Weitere Informationen:
Duftnote:
Grapefruit-Minze
PZN:
05465169

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl mandel, massage gel, spitzner massageöl, Aromaöl, Hautöl, Hautmassageöl, Massage, Hautpflege, Massagehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 20 Flaschen
1 Flasche enthält 190 Milliliter (ab € 0,09185* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,74*
€ 25,87
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner
9800173
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.