Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Ölbad sensitive 1 Liter Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126057
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7489244
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Spitzner Ölbad sensitive 

Das Ölbad sensitive ist ein Spezialbadezusatz mit hochwertigem Sojabohnenöl für die dermatologische Pflege von trockener Haut, es ist intensiv rückfettend und eignet sich zur täglichen Hautpflege. Das Ölbad sensitive ist frei von Farbstoffen, frei von Konservierungsstoffen, alkaliseifenfrei.

Anwendung zum Ölbad sensitive

  • Inhalt 1000 ml Flasche
  • Dosierung: 30 ml (100-L-Therapiewanne)
  • Badetemperatur: 32-36°C
  • Badedauer: max. 20 Minuten
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Laureth-2, Parfum, Bht, Tocopherol, Limonene, Linalool, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Citral
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
PZN:
05511774
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, spitzner badezusatz, badezusatz, badeöl 1000ml, Balneobad, Hautpflegebad, Therapiebad, Erholungsbad, Sojabohnenölbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 25,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 35,71*
€ 42,49
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
05.11
ab € 16,75*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6847
ab € 43,02*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6543
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.