Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massageöl soft 1 Liter Hautpflege


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126012
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     27402044
EAN/GTIN:
     4051077006385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Spitzner Massageöl soft 

Der integrierte IMP-Komplex schützt Ihre Haut mit einer hauchdünnen Membran und erhält die natürliche Feuchtigkeit - das ist geprüfte Hautverträglichkeit, die Sie fühlen können. Das Massageöl soft für empfindliche Haut beinhaltet hautpflegendes Sojabohnenöl, entzündungshemmendes Vitamin E und ist frei von Konservierungsstoffen.

Produktinformation zu Massageöl soft

  • Inhalt 1000 ml
  • Spitzner Massageöl soft für empfindliche Haut enthält hautpflegendes Sojabohnenöl und entzündungshemmendes Vitamin E
  • Massageprodukt ohne Konservierungsstoffe
  • Massageöl soft mit IMP-Hautschutzkomples, dermatologisch getestet
  • eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Ausführung:
soft
PZN:
02406019
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl spitzner 1 l, massage gel, spitzner massageöl, Hautpflegelotion, Therapielotion, Partnermassagelotion, Ölmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,28*
€ 24,13
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spitzner
8806044
ab € 14,53*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,27*
Sonstiges
Spitzner
7406044
ab € 10,73*
Sonstiges
Spitzner
7406053
ab € 84,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.