Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massageöl 10 Liter Hautpflege


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126004
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7406053
EAN/GTIN:
     4051077006378
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Spitzner Massageöl

Der integrierte IMP-Komplex schützt Ihre Haut mit einer hauchdünnen Membran und erhält die natürliche Feuchtigkeit - das ist geprüfte Hautverträglichkeit, die Sie fühlen können. Das klassische Massageöl ist für alle Massagen geeeignet und ist frei von Konservierungsstoffen.

Produktinformation zu Massageöl

  •     Inhalt 10 L Kanister
  •     Massageprodukt ohne Konservierungsstoffe
  •     Massageöl mit IMP-Hautschutzkomples, dermatologisch getestet
  •     Eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Ausführung:
Standard
PZN:
03036464
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, spitzner massageöl 10 liter, massage gel, massage-öl 10l, Massage, Einreibung, Haupflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,40*
  
Preis gilt ab 10 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 9,94* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 106,18*
€ 126,35
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 104,44*
€ 124,28
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 104,38*
€ 124,21
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 101,37*
€ 120,63
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 101,31*
€ 120,56
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 101,25*
€ 120,49
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 99,40*
€ 118,29
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner
9800026
ab € 8,66*
Zubehör
Spitzner
9800027
ab € 13,59*
Zubehör
Spitzner
866
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.