Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massagecreme soft Dose 1 l Massagecreme soft


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126001
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     8806044
EAN/GTIN:
     4051077006354
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Creme
Massagecreme
Massagesalbe
spitzner massagecreme

Massagecreme soft

Die hautfreundliche Massagecreme soft von Spitzner hat einen integreierten IMP-Komplex zum Schutz der Haut. Dieser erhält die natürliche Feuchtigkeit. Die Massagecreme soft ist besonders für empfindliche Haut geeignet. Mit einer Massage kann die Muskulatur und das Bindegewebe gelockert werden und die Durchblutung wird gefördert. Mit der Massagecreme soft spüren Sie zusätzlich auch die Pflege der Haut.

Produktinformationen zur Massagecreme soft

  • Massagecreme soft 1000 ml Dose
  • Integrierter IMP-Komplex
  • Schutz der mit hauchdünnem Membran
  • Hautfreundlicher pH-Wert
  • Stabilisiert den Säureschutzmantel der Haut
  • Dermatologisch getestet
  • Für empfindliche Haut
  • Eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum liquidum, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Benzyl Alcohol, Parfum, Amyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide
Optional kann eine Dosierpumpe zur sauberen Entnahme bestellt werden.
Weitere Informationen:
PZN:
01531892
Weitere Suchbegriffe: massage creme, Hautpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 14,53* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 21,74*
€ 25,87
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner
9800237
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.