| |
|
| Artikel-Nr.: 537-124288 Herst.-Nr.: 13.648 EAN/GTIN: 4029427044219 |
| |
|
| | |
| Rhombo-Care Therm mit Fein-Jersey-Bezug Durch hohe Punktelastizität sorgt die Oberseite der Matratze für eine gute Druckverteilung. Sicherheit verleiht die höhere Festigkeit an den Seiten. Sie besteht aus einem hochwertigen Kaltschaumkern mit einem wellenförmigen 7-Zonen-Lamellenschnitt in der Oberschicht. Im Bereich der Lamellen fördert der Kern die körperzonengerechte Aufnahme der Körperkonturen und leitet prograssiv zum festeren Matratzenbereich über. So bekommt der Körper die notwendige Stütze. Ein trockenes Bettklima und einen erholsamen Schlaf fördert der offene Aufbau der Matratze. Produkfinformation zur Matratze
- Maße 90 x 200 x 12 cm
- Optimale Dekubitusprophylaxe
- Oberfläche sorgt für hohe Punktelastizität sowie gute Druckentlastung
- Nimmt Körperkonturen sehr weich auf
- Sorgt für gesundes und trockenes Schlafklima
- Fein-Jersey Matratzenbezug mit glatter Oberfläche, elastisch und anschmiegsam
- Bezug mit Sicherheitsnähten und kochwaschbar
- Oberseite: 4 cm Rhombo-therm mit Rahmenstanzung
- Unterseite: 8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit 7-Zonen wellenförmigem Lamellenschnitt in der Oberschicht
- Empfohlen bis ca. 120 kg Körpergewicht (bis BMI 40)
- Für Allergiker empfohlen
- Farbe hellblau
Weitere Informationen: | | Maße: | 90x200x12 cm | Ausführung: | inkl. Feinjerseybezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matratzenbezug Allergiker, Matratzenbezug Milbensperre, Antidekubitus Schaumstoffmatratze, Schaumstoff Antidekubitusmatratze, Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, matratze 90 x 200 x 12 cm, matratzen allergikerbezug, kaltschaummatratze 90x200cm, Dekubitusvorsorge, Lagerungsmaterial, Bettauflage, Pflegebettzubehör, Spezialmatratze |
| | |
| |