| |
|
| Artikel-Nr.: 537-124283 Herst.-Nr.: 26.951 EAN/GTIN: 4029427044479 |
| | |
|
| | |
| Rhombo-Care Therm Plus
Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druckverteilung sorgt die Oberseite aus Rhombo-Care. Die Körperkontur wird sehr weich aufgenommen. Schwere bzw. ausgeprägte Körperpartien, wie z. B. Gesäß oder Schulter in Seitenlage tauchen ins Material ein. Ein gesundes und trockenes Schlafklima ist durch die druckverteilende Aufnahme und eine optimale Belüftung gewährleistet. Es folgt eine weiche Überleitung durch Rhombo-Care aus Skytherm zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte bis hin zur Matratzenbasis mit der höchsten Materialfestigkeit. Produktinformationen zur Rhombo-Care Therm Plus - Maße 100 x 200 x 14 cm
- 3-schichtige Matratze
- Semy Matratzenbezug mit glatter Oberfläche, elastisch und anschmiegsam
- Bezugfarbe weiß
- Bezug mit Sicherheitsnähten und kochwaschbar
- Optimale Balance von Druckverteilung und Körperunterstützung
- Bis zu einem Körpergewicht von ca.140 kg empfohlen (bis BMI 44)
- Oberseite: hellblau marmoriert, 3 cm Rhombo-therm aus Spezialschaum "Skytherm"
- Mittelschicht: rosa, 3 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombo-flex Belüftung und verstärkter Randzone, RG 55 mittelfest
- Unterseite: gelb, 8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombo-flex Belüftung und verstärkter Randzone, RG 55 fest
Wirkungsspektrum der Rhombo-Care Therm Plus - Mit festeren Seitenrand für leichteres Aufstehen vom Bettrand
- Druckverteilende Möglichkeiten bei der Umlagerung
- Leistet bei allen Dekubitus-Therapien (Stadium I bis IV) positiven Beitrag
- Optimale Dekubitusprophylaxe
- Oberfläche sorgt für hohe Punktelastizität sowie gute Druckentlastung
- Nimmt Körperkonturen sehr weich auf
- Sorgt für gesundes und trockenes Schlafklima
- Geeignet für Allergiker
Weitere Informationen: | | Maße: | 100x200x14 cm | Ausführung: | inkl. Semy Bezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matratzenbezug Allergiker, Matratzenbezug Milbensperre, Antidekubitus Schaumstoffmatratze, Schaumstoff Antidekubitusmatratze, Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, matratzen 1.00 x 2,00m, matratzen allergikerbezug, matratze 90 x 2,00 m |
| | |
| |