Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-Care Vitaflex Matratze Semy Plus Bezug 100 x 200 x 15


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124277
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     18.751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Kaltschaummatratze
Klinikmatratze
Matratze
Rhombo-Care Vitaflex mit Semy Plus Bezug

Die Matratze ist speziell für den Pflegebereich konzipiert und verfügt über eine intensive Punktelastizität, gute Durchlüftung und gute Bewegungsunterstützung. Das Herzstück der Matratze sind Flextuben, hochelastische PUR-Zylinder. Mit der Vitaflexmatratze wurde eine hochwertige, preislich attraktive und funktionsoptimierte Pflegematratze entwickelt.
  • 100 x 200 x 15 cm
  • hochdynamische Flextuben unterstützen jede Bewegung.
  • beste Anpassung an verstellbare Betten aller Lattenrost-Systeme
  • verstärkte Randzone erleichtert sicheres Aufstehen
  • trockenes Bettklima dank ausgezeichnetem Durchlüftungssystem
  • ausgewogen stützend und weich
  • für Allergiker geeignet 
  • ideale Dekubitusprophylaxe
  • attraktives Preis-Leistungsverhältnis
  • Rhombo-Care Semy Plus Matratzenbezug:
  • strapazierfähiger Semy Plus Bezug mit PU-Substrat beschichteter Strickware aus Polyamid
  • mikrofeine, atnungsaktive beschichtung  für angenehmes Schlafklima
  • hoch elastischer und anschmiegsamer Bezug
  • kochwaschbar, desinfinzierbar, wasserdicht, bakterien- und virendicht
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Semy Plus Bezug
Maße:
100x200x15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,11*
  
Preis gilt ab 12 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 333,16*
€ 396,46
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 332,19*
€ 395,31
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 326,52*
€ 388,56
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 315,75*
€ 375,74
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 310,11*
€ 369,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
59.900
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG