Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lück Climate soft Schutzbezug Set 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124171
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     95.027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungshilfe Set
Lagerungshilfen Set
Lagerungshilfenset
Lagerungskeil Set

Climate soft Schutzbezug

Dieser Schutzbezug besteht aus einem polyurethankaschierten Jersey. Der Hygienebezug ist sehr hochwertig, elastisch und flüssigkeitsdicht. Ein angenehmes Klima wird durch die mirkofeine und atmungsaktive Beschichtung gewährleistet.

  • Bezug Set für Rhombo-Medical Kinästhetik-Lagerungsset II 5-teilig
  • atmungsaktiv
  • Klimaregulierend
  • elastisch
  • wasserdicht
  • textiler weicher Griff
  • desinfizierbar/Wischdesinfektion< /SPAN>
  • PVC-frei
  • Kochwaschbar
  • 100 % PES mit PU-Beschichtung
  • Farbe aqua-blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 2, 1x50.101, 2x50.301+.401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,53*
€ 75,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,83*
€ 72,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,88*
€ 67,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,26*
€ 64,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,52*
€ 63,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
99.027
ab € 74,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.