| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121300 Herst.-Nr.: 602706 EAN/GTIN: 6972403307960 |
| |
|
| | |
| Urgo Mullkompressen Sterile und unsterile Kompressen aus Baumwolle - Anwendungsgebiete: Zur äußeren Wundversorgung
- Zusammensetzung: 100% Baumwolle
- Weitere Eigenschaften: 17-fädig, aus Verbandmull nach DIN EN 14079, 8-fach gelegt, universell einsetzbar, zur äußeren Wundversorgung unverzichtbar, erhältlich als sterile und als unsterile Verbandmullkompressen, mit eingeschlagenen Schnittkanten, sterile Mullkompressen zu je 2 Stück eingesiegelt
- Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
Lieferformen: - 100 Stück ( 5 cm x 5 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 7,5 cm x 7,5 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 10 cm x 10 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 10 cm x 20 cm ) unsteril
- 50 Stück ( 5 cm x 5 cm ) steril
- 50 Stück ( 7,5 cm x 7,5 cm ) steril
- 50 Stück ( 10 cm x 10 cm ) steril
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Stück: | 50 | Sterilität: | steril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 07237863 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |