| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121206 Herst.-Nr.: 510025 EAN/GTIN: 4039481100257 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgotül - Polyestergitter mit TLC-Wundheilungsmatrix Durch die TLC-Wundheilungsmatrix wird die Proliferation lokaler Fibroblasten stimuliert für eine verbesserte Wundheilung. Die Wundauflage ist sehr flexibel und anpassungsfähig. Der Verbandwechsel ist schmerzfrei und auch zum Tamponieren tiefer Wunden geeignet. Anwendungsgebiete: - akute Wunden (z.B. Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) und
- chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera) sowie Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa
- durch seine Flexibilität und sehr gute Anpassungsfähigkeit ist UrgoTül besonders geeignet zur Abdeckung zerklüfteter Wunden, zur Behandlung an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden
Anwendung: - UrgoTül kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen
- UrgoTül wird je nach Exsudatvolumen mit einem geeigneten Sekundärverband abgedeckt (z.B. sterile Mullkompressen oder UrgoSuperabsorber) und mit einer elastischen Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei), einem dehnbaren Pflaster (z.B. Urgoderm Stretch) oder einem Schlauchverband (z.B. Urgotube) fixiert
- Tragedauer 2 bis 4 Tage
Lieferformen: - 5 Stück ( 15 x 20 cm )
- 5 Stück ( 20 x 30 cm )
- 10 Stück ( 5 x 5 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 10 Stück ( 10 x 40 cm )
- 60 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender
- 120 Stück ( 5 x 5 cm ) Spender
- 120 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender
Urgotül wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 x 5 cm | Inhalt: | 120 Stück | PZN: | 01023138 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 305,94* | € 362,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 332,51* | € 391,05* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 381,89* | € 444,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 385,92* | € 449,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 2,5495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|