| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121184 Herst.-Nr.: 503008 EAN/GTIN: 4039481030080 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgosorb Silver Wundauflage - Saugfähige Alginat-CMC-Wundauflagen mit Silber
Starke antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen, Unterstützung der Wundreinigung, schnelle Absorption von Wundexsudaten. Anwendungsgebiete: - Mäßig bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden einschließlich postoperative Wunden
- traumatische Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische Verletzungen oder Schnittwunden)
- Unterschenkelgeschwüre (Ulcus cruris), Druckgeschwüre (Dekubitus), Diabetische Fußgeschwüre
- Hautentnahmestellen
- kavitäre Wunden
- oberflächliche Verbrennungen sowie partielle Verbrennungen 2. Grades
- da UrgoSorb Silver Alginat enthält, kann die Wundauflage bei schwach blutenden, oberflächlichen Wunden unterstützend angewendet werden
Anwendung: - kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen
- mit einem nicht okklusiven Sekundärverband abdecken, z.B. mit sterilen Kompressen, die mit einer Fixierbinde (z.B. Urgomull haft latexfrei) befestigt werden
- Tragedauer 1 bis 7 Tage
Kontraindikationen: - Trockene oder schwach exsudierende Wunden
- Anwendung bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Alginaten oder Silber
- Zur Kontrolle einer starken Blutung, die andere hämostatische Maßnahmen benötigt
Lieferformen: - 10 Stück ( 5 x 5 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 5 Stück ( 10 x 20 cm )
- 5 Stück ( 30 x 2,5 cm ) - Tamponade
Die Wundauflage Urgosorb Siver wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 20 cm | Sterilität: | steril | Stück: | 5 | PZN: | 03121230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 161,77* | € 175,62* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 181,14* | € 201,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 263,87* | € 292,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|