Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URGO Urgo Hydrogel 15 g/Tube 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-121142
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     553036
EAN/GTIN:
     4039481041024
Suchbegriffe:
Hydrogel
Wundreinigungsgel
urgo hydrogel
hydrogel

Urgo Hydrogel - steriles, klares Feuchtigkeitsgel

Hydrogel zur lokalen Versorgung chronischer Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) in der Reinigungs- oder Granulationsphase. Urgo Hydrogel begünstigt die Selbstreinigung der Wunde, indem es die nekrotischen Hautstellen mit Feuchtigkeit versorgt und so das allmähliche Ablösen des abgestorbenen Gewebes erleichtert. Bei chronischen Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus), die in der Granulationsphase nur schwach nässen oder austrocknen, bildet Urgo Hydrogel ein feuchtes Milieu, das den Heilungsprozess unterstützt. Urgo Hydrogel kann zusammen mit einer okklusiven Hydrokolloid-Wundauflage (z. B. Algoplaque oder Algoplaque Film) benutzt werden, damit das Gel in ständigem Kontakt mit der Wunde bleibt.

  • Anwendungsgebiete: lokale Versorgung chronischer Wunden und nekrotischer Hautstellen
  • Anwendung: Tragen Sie UrgoHydrogel dünn auf die Wunde auf, vermeiden Sie dabei den Kontakt mit gesunder Haut und legen Sie einen Hydrokolloidverband an (z. B. Algoplaque).
  • Anwendungsdauer: bei nekrotischen Hautstellen: 2 bis 3 Tage; bei trockenen chronischen Wunden: 3 bis 4 Tage
  • Zur einfachen Dosierung, insbesondere bei der Versorgung tiefer Wunden, ist UrgoHydrogel auch mit steril verpackten Applikatoren erhältlich.
  • Kontraindikationen: Nicht anwenden bei Verbrennungen 3. Grades, infektionsbedingten Ulzerationen oder bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber UrgoHydrogel oder einen der Bestandteile.
Lieferformen:

  • 10 Stück ( 15g/Tube )
  • 5 Stück ( 15g/Tube )
  • 5 Stück ( 15g/Tube ) mit 5 sterilen Applikatoren


Urgo Hydrogel wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf erstattet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
ohne Applikator
Stück:
10
PZN:
00300015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 170,89*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 179,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,79*
€ 213,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,02*
€ 213,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,57*
€ 207,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,94*
€ 195,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 163,36*
€ 194,40
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 162,79*
€ 193,72
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 162,22*
€ 193,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,16*
€ 171,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.