| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121112 Herst.-Nr.: 510852 EAN/GTIN: 4039481108529 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgomull haft color Fixierbinde
Urgomull haft color ist eine farbige, elastische, kräftige Fixierbinde. Für rutschfeste Fixierverbände an runden und konischen Körperstellen, zur Fixierung von bspw. Wundauflagen, Kathetern, Knülen und Schienen - Klebemasse: latexfreies, synthetisches Polymer
- Material: 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
- weitere Eigenschaften: hautfreundlich, auf sich selbst haftend, atmungsaktiv, rutschfest, längselastisch, farbig, weich, schnittkantig
- die Fixierbinde Urgomull ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Dehnbarkeit der Haftbinde ca. 105%
Lieferformen: - 1 Stück ( 20 m x 6 cm ) blau, gedehnte Länge
- 1 Stück ( 20 m x 8 cm ) blau, gedehnte Länge
- 1 Stück ( 20 m x 10 cm ) blau, gedehnte Länge
- 1 Stück ( 20 m x 6 cm ) rot, gedehnte Länge
- 1 Stück ( 20 m x 8 cm ) rot, gedehnte Länge
- 1 Stück ( 20 m x 10 cm ) rot, gedehnte Länge
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Urgomull haft color-Fixierbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 8 cm | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Polyamid, 30% Viskose | PZN: | 01833009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,41* | € 12,77* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 9,30* | € 14,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,45* | € 14,16* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 11,42* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,465* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|