| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121057 Herst.-Nr.: 601537 EAN/GTIN: 4039481029589 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgosoft Wundschnellverband
Der Wundschnellverband Urgosoft für besonders empfindliche Haut.
Urgosoft ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer Wundschnellverband. Er ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft von Haut und Haaren lösen. Ein spezielles Schutzvlies verhindert ein Verkleben mit der Wunde und vermeidet so, dass der Wundheilungsprozess beim Verbandwechsel gestört wird. Der Verband lässt sich durch individuelles Zuschneiden optimal anpassen und somit sparsam verwenden. - Trägermaterial: weisses Polyester-Vlies
- Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
- Wundkissen aus Viskose mit einem Schutzvlies aus Polyethylen
- Anwendung: Urgosoft Wundpflaster zur Abdeckung von kleinen Verletzungen bei besonders empfindlicher Haut
- weitere Eigenschaften: zuschneidbar, dehnbar, sehr anpassungsfähig, hohe Hautverträglichkeit, atmungsaktiv, anschmiegsam, ohne Kleberückstände sanft wieder ablösbar
- der Wundschnellverband ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
Lieferformen: - 1 Stück ( 1 m x 6 cm )
- 1 Stück ( 1 m x 8 cm )
- Spender ( 5 m x 4 cm )
- Spender ( 5 m x 6 cm )
- Spender ( 5 m x 8 cm )
Urgosoft Wundschnellverband ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 4cm x 5m | PZN: | 07563284 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,44* | € 13,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 10,36* | € 15,64* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,84* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,688* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|