| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121028 Herst.-Nr.: 510548 EAN/GTIN: 4039481005484 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgomull fein - leichte Fixierbinde ist eine elastische Mullbinde zur leichten Fixierung von Wundauflagen. Durch die Materialeigenschaften von Viskose und Polyamid zeichnet sich die Binde als weich, rutschfest, elastisch und gut modellierbar aus. - Anwendungsgebiete: Urgomull fein zur leichten Fixierung von Kompressen, kanülen und Polstermaterial
- gedehnte Länge der Binden 4 m
- Zusammensetzung 60 % Polyamid, 40 % Viskose
- weitere Eigenschaften: elastisch, weiß, weich, rutschfest, hautfreundlich, feine Webstruktur, gut modellierbar
- Urgomull fein ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt.
Lieferformen: - 20 Stück ( 4 m x 4 cm ) gedehnte Länge
- 20 Stück ( 4 m x 6 cm ) gedehnte Länge
- 20 Stück ( 4 m x 8 cm ) gedehnte Länge
- 20 Stück ( 4 m x 10 cm ) gedehnte Länge
- 20 Stück ( 4 m x 12 cm ) gedehnte Länge
- 100 Stück ( 4 m x 6 cm ) gedehnte Länge
- 100 Stück ( 4 m x 8 cm ) gedehnte Länge
- 50 Stück ( 4 m x 10 cm ) gedehnte Länge
Urgomull fein ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 4 m | Stück: | 20 | Textilkennzeichen: | 60% Polyamid, 40% Viskose | PZN: | 07244076 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 10cm x 4m, fixierbinde, fixierbinde 4m, Urgomull, Mullverband, Wundauflagenfixierung, Wundversorgung, Schienenmaterialfixierung, Kühlelementfixierung, Wundbehandlung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,88* | € 17,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,18* | € 17,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,37* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|