Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Ess- und Trinkhilfen
>
Schnabelbecher
>
Artikel
Schnabelbecher-Set 250 ml grün 10 Stück
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-109008
Hersteller:
Seidel medipool
Herst.-Nr.:
2521.865
EAN/GTIN:
4009085033428
Suchbegriffe:
Schnabel-Becher
Schnabel-Trinkbecher
Schnabelbecher
Schnabeltasse
Schnabelbecher
Schnabeltasse mit Trinkaufsatz
Becherunterteil mit Volumen 250ml mit Aufsätzen
Trinköffnung 4x12mm
das Becher-Set ist autoklavierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Alltagshilfen
Weitere Suchbegriffe:
Schnabeltrinkbecher
,
schnabelbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,84*
€ 17,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,39*
€ 15,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,17*
€ 14,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,30*
€ 13,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,23*
€ 10,98
pro Satz
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.