Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnican 20 0,30 x 8 mm 0,5 ml 100 Stück einzeln Insulinspritzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108939
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161619S
EAN/GTIN:
     4039239541936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Insulin-Spritze
Insulinspritze
insulinspritze b.braun
insulin spritze

Omnican 20

Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-40-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 20 mit Kolbenstopp ist eine silikonbeschichtete Kanüle integriert. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnican 20 sind Luftblasen leicht erkennbar. Durch den extrem feinen 3-Facetten-Schliffs der Dünnwand-Technologie-Nadel wird ein schmerzarmer Einstich garantiert.

Produktinformationen zu Omnican 20

  • Volumen: 0,5 ml / 20 I.U. (I.U. = Insulin Unit = IE = Insulin Einheit)
  • Kanüle: 30G, 0,30 x 8 mm
  • Totvolumen: 0,4 µL bei 8 mm
  • Skaleneinteilung: 0,5 I.U.
  • Geeignet für U-40-Insulin
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt nach EN ISO 8537:2008 
  • Einmal-Insulinspritzen mit Kolbenstopp
  • Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikonöl
Vorteile von Omnican 20
  • Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff
  • Kristallklarer Spritzenkörper mit großer, gut lesbarer Skalierung: für eine exakte Dosierung, Luftblasen leicht erkennbar
  • Dünnwandkanüle: Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl gemäß EN ISO 9626:2001, mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
  • Sterilität durch Schutzkappen an den Enden
  • Kolben mit doppeltem Dichtungsring
  • Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
  • Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei

Weitere Informationen zur Injektion und Infusion von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.



Weitere Informationen:
Maße:
0,30 x 8 mm
Volumen:
0,5 ml
Ausführung:
20 Insulineinheiten
Inhalt:
100 Stück einzeln
PZN:
00460813
Weitere Suchbegriffe: Diabetikerbedarf, Spezialspritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, Komplettspritze, Omnicanspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 22,04*
€ 31,72*
Lager 537
16
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,03*
€ 38,52*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,33*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 316,83*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,17*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,44*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,36*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,15*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,30*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.