Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasco OP eco Gr. 7,0 40 Paar OP-Handschuhe puderfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108857
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     6081332
EAN/GTIN:
     4046964603297
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

BBraun Vasco OP Eco

Naturweiße Latex OP- und Schutzhandschuhe

Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen OP Eco

  • OP-Handschuhe steril, puderfrei
  • Einmalhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374, AQL 1,0
  • Handschuhe naturweiß, voll anatomische Form mit vorgeformten Fingern
  • Material Naturkautschuklatex, außen mikrorau, silkonbehandelt; innen polymerbeschichtet
  • OP-Eco Handschuhe in Größe 7,0
  • Lieferung 40 Paar OP-Handschuhe in Spenderbox, paarweise im Peel-Beutel verpackt
Weitere Technische Daten zu Vasco OP Eco Handschuhen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 7,0
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe grösse 7, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Sterilhandschuhe, Arzthandschuhe, Klinikbedarf, Schutzbekleidung, Sterilbekleidung, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Paar (ab € 0,654* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207724
ab € 3,72*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 1,95*
Sonstiges
Hartmann Group
9921675
ab € 72,78*
Sonstiges
Hartmann Group
9925242
ab € 45,60*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,88*
Sonstiges
Dr. Mach
1304301300
ab € 2.021,54*
Sonstiges
Meditrade
95219
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.