| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108696 Herst.-Nr.: 4514319 EAN/GTIN: 4022495089601 |
| |
|
| | |
| Komplette Sets Perifix Standardkatheter 431 für die kontinuierliche Epidualanästhesie - Perican Tuohy-Kanüle weiß 16 G Stichlänge 80 mm 1,7 mm
- Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 19 G (4513258)
- Perifix Loss-of-Resistance-Spritze, 8 ml, Luer-Steck
- Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
- Perifix-Katheter-Kupplung
- Perifix-PinPad Filterbefestigung
- Omnifix 3-teilige Spritze (2 ml, 20 ml), Luer-Lock, 3 s.c.-Kanülen
- Bild kann abweichen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplett-Set | Größe: | 431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen |
| | |
| |