Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Perifix 430 Komplett-Set für Epiduralanästhesie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108677
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4514300
EAN/GTIN:
     4022495089557
Suchbegriffe:
Epiduralanästhesiekatheter
Epiduralkatheter
Katheter Epiduralanaesthesie
katheter epiduralanaesthesie
Komplette Sets Perifix Standardkatheter 430 für die kontinuierliche Epidualanästhesie
  • Perican Tuohy-Kanüle weiß 16 G Stichlänge 80 mm 1,7 mm
  • Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 19 G (4513258)
  • Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
  • Perifix-Katheter-Kupplung
  • Perifix-PinPad Filterbefestigung
  • Omnifix 3-teilige Spritze (2 ml, 10 ml, 20 ml), Luer-Lock, 3 s.c.-Kanülen
  • Bild kann abweichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplett-Set
Größe:
430
Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,80*
€ 36,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,56*
€ 32,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,63*
€ 30,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,07*
€ 29,83
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 25,04*
€ 29,80
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 25,00*
€ 29,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,25*
€ 25,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.