| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108676 Herst.-Nr.: 4514203 EAN/GTIN: 4022495089656 |
| |
|
| | |
| Komplette Sets Perifix Standardkatheter 420 für die kontinuierliche Epidualanästhesie - Perican Tuohy-Kanüle rosa 18 G Stichlänge 80 mm 1,3 mm
- Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 20 G (4513150)
- Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
- Perifix-Katheter-Kupplung
- Perifix-PinPad Filterbefestigung
- Omnifix 3-teilige Spritze (2 ml, 10 ml, 20 ml), Luer-Lock, 3 s.c.-Kanülen
- Bild kann abweichen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplett-Set | Größe: | 420 | PZN: | 03200521 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 21,32* | € 30,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 28,40* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|