| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108675 Herst.-Nr.: 4514009 EAN/GTIN: 4022495090508 |
| |
|
| | |
| Perifix Filter-Set 400 für die kontinuierliche Epidualanästhesie - Perican Tuohy-Kanüle rosa 18 G Stichlänge 80 mm 1,3 mm
- Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 20 G (4513150)
- Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
- Perifix-Katheter-Kupplung
- Bild kann abweichen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filter-Set | Größe: | 400 | PZN: | 03384797 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 21,20* | € 30,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 28,20* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 20 Stück (ab € 1,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|