Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Perifix 402 Filter-Set für Epiduralanästhesie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108674
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4514025
EAN/GTIN:
     4022495090751
Suchbegriffe:
Epiduralanästhesiekatheter
Epiduralkatheter
Katheter Epiduralanaesthesie
katheter epiduralanaesthesie
Perifix Filter-Set 402 für die kontinuierliche Epidualanästhesie
  • Perican Tuohy-Kanüle weiß 16 G Stichlänge 80 mm 1,7 mm
  • Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 19 G (4513258)
  • Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
  • Perifix-Katheter-Kupplung
  • Bild kann abweichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter-Set
Größe:
402
PZN:
04336731
Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,75*
€ 36,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,56*
€ 32,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,65*
€ 30,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,07*
€ 29,83
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 25,04*
€ 29,80
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 25,00*
€ 29,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,25*
€ 25,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.