Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican® Aufziehkanülen stumpf rosa 18G 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108595
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4038088-01
EAN/GTIN:
     4046964041167
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Aspirationsspike
Aufziehkanüle

Sterican® MIX

Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten.

Produktinformationen zu den Sterican®-Kanülen

  • 100 Sterican® MIX Aufziehkanülen stumpf rosa
  • 18G x 1 ½ ", Ø/Länge 1,2 x 40 mm
  • Anschliff 90°
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • Dünnwand-Aufziehkanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen 
  • Sehr glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Ausführung:
stumpf
PZN:
06107638
Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 1,20x40 mm rosa, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
7
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 8,22*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,57*
4 Tage
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 12,13*
pro Paket
€ 18,90*
ab € 6,85*
€ 13,83*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 18,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,28*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 316,25*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,25*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,87*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,14*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,86*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,46*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,03*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,23*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.