Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt® Solo Einmalspritzen Luer-Lock zentrisch 5 ml 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108542
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606710V
EAN/GTIN:
     4022495250971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 5ml b.braun

Injekt Solo Einmalspritzen 

Die Injekt Luer Lock Solo Einwegspritze von B. Braun ist zur sicheren Injektion von Flüssigkeiten geeignet. Die Standardspritze ist für die Anwendung im medizinischen Bereich geeignet. Dank der übersichtlichen Graduierung der Einwegspritze kann die Injektionsmenge individuell dosiert werden. Die zentrische Injekteinmalspritze hat einen Luer-Lock-Ansatz und ist bis 6 ml nutzbar.  

Produktinformationen zur Injekt Solo Einmalspritzen

  • Injekt LL Solo mit Graduierung in ml zur Volumendosierung, über Nennvolumen verlängerte Skala
  • Luer-Lock-Ansatz nach EN ISO 7886-1 zum Aufsetzen der Nadel
  • Material: Polypropylen (Zylinder), Polyethylen (Kolben)
  • Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
  • Wischfeste schwarze Graduierung für ideale Ablesbarkeit
  • Sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
  • 2-teilige Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
  • Größe: 5 ml, nutzbar bis 6 ml; zentrischer Konus
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock
Volumen:
5 ml
Stück:
100
PZN:
00610974
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf, 2-teilig, Einmalspritzen, Einmal-Spritzen, Einwegspritze, Graduierung, 5 ml
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 18,02*
9 Tage
17
€ 12,95*
ab € 13,85*
€ 19,83*
4 Tage
70
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 20,01*
4 Tage
2800
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 30,43*
€ 18,90*
ab € 16,67*
€ 32,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,33*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 314,87*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,17*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606736V
ab € 0,7818*
Sonstiges
B. Braun
4606728V
ab € 0,3507*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,24*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,90*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,47*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,11*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 40,98*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.