Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt-F Solo 1 ml ohne Kanüle 100 Stück Feindosierungsspritzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-108515
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9166017V
EAN/GTIN:
     4022495252074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Kolbenstange
BBraun Injekt-F Feindosierungsspritze ohne Kanüle

Feindosierungsspritze für Tuberkulin/Heparin/Allergie-Untersuchungen

  • Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1
  • Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Polyethylen
  • hochtransparenter Zylinder mit  grüner Kolbenstange, wischfeste schwarze Graduierung
  • sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen; mit Spardorn, ohne Totraum, kein Medikamentenverlust
  • Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
  • Größe 1ml, Skalenwert 0,01ml; zentrischer Konus
  • Lieferung 100 Stück in Spenderkarton, Spritzen einzeln steril verpackt
Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von BBraun in der Produkt-PDF

 
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kanüle
PZN:
00896456
Weitere Suchbegriffe: Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, 1ml-Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0865*
€ 0,1367*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 12,95*
ab € 0,1065*
€ 0,1655*
5 Tage
2000
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1273*
€ 0,1953*
Lager 537
300
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1344*
€ 0,2026*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 315,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,47*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,15*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,00*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.