Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun SUPRAMID HS 15 Nahtmaterial 5/0 1 45 cm schwarz 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108309
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0712035
EAN/GTIN:
     4038653823949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 3/0
nadel faden kombination
Supramid ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, hergestellt aus Polyamid.

  • Einsatzbereiche: Hautverschluss, Drainagefixation
  • exzellente Handhabungseigenschaften wegen der Kombination der Vorteile von monofiler und polyfiler Fäden
  • glatte einheitliche Oberfläche gewährt einen feinen Durchzug durch das Gewebe
  • sehr hohe Reißfestigkeit
  • exzellenter Knotenhalt
  • einfache Fadenentfernung
  • geringe Gewebereaktion
  • Material: Polyamid
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • USP 3–USP 4/0 pseudomonofiler Faden mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6
  • USP 5/0 – 6/0 monofiler Faden aus Polyamid 6
  • Farbe: ungefärbt oder violett
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Typ:
HS 15
Stärke:
1
Farbe:
schwarz
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Supramid, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Hautverschluss, Drainagefixation
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 203,53*
4 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 213,71*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,53*
€ 242,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,44*
€ 240,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,37*
€ 231,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,47*
€ 225,47
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 188,91*
€ 224,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 188,35*
€ 224,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,34*
€ 202,70
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,73167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
C0712051
ab € 171,53*
Sonstiges
B. Braun
C0712043
ab € 170,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.