Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo Safety Winged Infusionsset orange 25 G 50 Stück Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-105036
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te SVS25NL30
EAN/GTIN:
     6927675506771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
flügelkanüle terumo
flügelkanüle

Terumo Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus zur Verhinderung von Nadelstichverletzungen

  • Sicherheitskanüle 25G, 3/4", Schlauch orange
  • Der Surflo Sicherheitsmechanismus wird mit einem hörbaren Klicken aktiviert.
  • Flügelkanüle mit Silikonbeschichtung für eine einfache, reibungslose Platzierung
  • schmerzschonende Anwendung beim Patienten
  • Kanülenlänge 19 mm, Schlauchlänge 300 mm
  • 50 Stück



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
25 G
PZN:
03043688
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanüle, Sicherheitsbesteck, Flügelkanülenset, Einmalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.