Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo Safety Winged Infusionsset 23 G blau 50 Stück Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-105035
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te SVS23NL30
EAN/GTIN:
     56927675506769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
flügelkanüle terumo
flügelkanüle

Terumo Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus zur Verhinderung von Nadelstichverletzungen

  • Sicherheitskanüle 23G, 3/4", Schlauch blau
  • Der Surflo Sicherheitsmechanismus wird mit einem hörbaren Klicken aktiviert.
  • Flügelkanüle mit Silikonbeschichtung für eine einfache, reibungslose Platzierung
  • schmerzschonende Anwendung beim Patienten
  • Kanülenlänge 19 mm, Schlauchlänge 300 mm
  • 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
23 G
PZN:
03043671
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanüle, Sicherheitsbesteck, Flügelkanülenset, Einmalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,60*
€ 48,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,99*
€ 40,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.