Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo IV Katheter rosa 20 G 1,10x51 mm Katheter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-105029
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te SROX2051C1
EAN/GTIN:
     4806017507497
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 20g rosa

Terumo Surflo IV Katheter

Schonend zur Vene, zuverlässig und kontrollierbar, Venenkatheter

  • ETFE: Surflo IV-Katheter werden aus dem hochgradig biokompitablen ETFE (Ethylentetrafluorethylen) hergestellt. Dieses Material vereint scheinbar gegensätzliche Eigenschaften wie Längssteifigkeit und Flexibilität. Es beugt somit den Phänomenen gespaltener oder aufgerollter Spitzen vor
  • Schliff: die Stahlkanüle sorgt dank ihres original Terumo-Qualitätsschliffs für eine perfekte Inzision. Ein hochwertiges Silikon-Coating von Kanüle und Katheter ermöglicht eine sanften Vorstoss ins Gefäss
  • Röntgendicht: Dank eines dreischichtigen Aufbaues ist der Katheter gänzlich röntgendicht
  • Transparenz: damit jederzeit alles kontrollierbar bleibt
  • Kontaminationsschutz: ein hydrophober Entlüftungsfilter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
  • Punktionsinidkator: das T-Logo auf dem Kanülenansatz gibt Auskunft über die Lage der Kanülenspitze, die somit sicher ins Gefäss eingeführt werden kann
Weitere Informationen:
Maße:
1,10x51 mm
Farbe:
rosa
Größe:
20 G
PZN:
03958873
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, venenverweilkanüle g20, Venenkatheternadel, Einwegkanüle, Perfusionsbedarf, Venenkatheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,54*
€ 113,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,70*
€ 111,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,63*
€ 111,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,96*
€ 108,24
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 90,90*
€ 108,17
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 90,84*
€ 108,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,51*
€ 88,67
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wing-Flo
I4 0018
ab € 9,44*
Sonstiges
Wing-Flo
I4 0019
ab € 8,50*
Sonstiges
Wing-Flo
I4 0025
ab € 8,39*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,49*
Sonstiges
Servoprax
I4 0021
ab € 8,50*
Sonstiges
Servoprax
I4 0022
ab € 8,48*
Sonstiges
Servoprax
I4 0023
ab € 8,50*
Sonstiges
Servoprax
I4 0027
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.