Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Nutricomp Drink Renal Vanille 24 x 200 ml Spezialnahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-104073
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3571160
EAN/GTIN:
     4030539165013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinknahrung
trinknahrung

Nutricomp Drink Renal Vanille

Nutricomp Drink Renal Vanille von B. Braun ist eine laktosearme hochkalorische Spezialnahrung mit Ballaststoffen. Das diätetische Lebensmittel kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondennahrung wird geschüttelt und unverdünnt eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung.

Produktinformationen zu Nutricomp Drink Renal Vanille

  • 24 x 200 ml Kunststoffflasche, Vanille-Geschmack
  • Hochkalorische Trinknahrung (2 kcal/ml) 
  • Mit Ballaststoffen, glutenfrei und streng laktosearm
  • Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme
  • Für dialysepflichtige Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
  • Für Patienten mit erhöhtem Energiebedarf mit der Möglichkeit zur oralen Nahrungsaufnahme
  • Erstattungs- und verordnungsfähig
  • Ab dem 4. Lebensjahr geeignet

Dosierung von Nutricomp Drink Renal Vanille

  • Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
  • Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt
  • 4-5 Flaschen pro Tag zur ausschließlichen Ernährung empfohlen
  • 1-3 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung
  • Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
  • Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp Drink Renal Vanille
  • Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
  • Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. prädialytische Niereninsuffizienz
  • Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
  • Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe
  • Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen

Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Geschmack:
Renal Vanille
PZN:
11128648
Weitere Suchbegriffe: Spezialnahrung, Standardnahrung, Sondennahrung, Flüssignahrung, hochkalorisch, Zusatznahrung, Nährstoffzusätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4,8 Liter (ab € 30,75417* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,15*
€ 208,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,73*
€ 205,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 168,92*
€ 201,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 167,61*
€ 199,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 147,62*
€ 175,67
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
52598
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.