| |
|
| Artikel-Nr.: 537-103848 Herst.-Nr.: C0025134 EAN/GTIN: 4046963730543 |
| | |
|
| | |
| Monosyn Quick ist ein kurzfristig resorbierbares, monofiles, synthetisches und unbeschichtetes Nahtmaterial aus Glykonat. Monosyn® Quick ist dank seiner Eigenschaften hauptsächlich für die Weichteiladaptation und für perfekte kosmetische Ergebnisse in vielen operativen Bereichen indiziert. - Einsatzbereiche: Allgemeine Chirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Oralchirurgie, HNO
- besonders glatter Gewebedurchzug
- Keine Kapilarwirkung, verringert Gefahr von Infektionen
- sehr hohe Knotenfestigkeit
- exzellente Wundrandadaption
- hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
- Material: Glykonat
- kurzfristig resorbierbares Nahtmaterial (56 Tage, nach 6 bis 7 Tagen noch 50 % der Reißfestigkeit und nach 14 bis 21 Tagen 0 %)
- monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
- Farbe: ungefärbt oder violett
- verschiedene Stückzahlen
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 45 cm | Typ: | DS 12 | Stärke: | 0,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monosyn, Quick, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Hautverschluss |
| | |
| |