| |
|
| Artikel-Nr.: 537-103408 Herst.-Nr.: C0024003 EAN/GTIN: 4038653924141 |
| | |
|
| | |
| Monoplus ist ein synthetisches, unbeschichtetes, langfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polydioxanon. Monoplus bietet hervorragende Handhabungseigenschaften verbunden mit ausgezeichneter Reißfestigkeit. Durch das langfristige Resorptionsprofil ist Monoplus ideal für alle Indikationen, in denen eine ausgedehnte Wundunterstützung von bis zu 10 Wochen gewünscht wird. - Einsatzbereiche: Orthopädie, Traumatologie, Viszeralchirurgie, Bauchdeckenverschluss, Herz- und Gefäßchirurgie bei Kindern, für die Wundadaption von langsam heilenden Strukturen, Abbauprofil eignet sich perfekt für Weichteilgewebe
- hohe Knotenreißfestigkeit
- langandauernde Reißfestigkeit für eine ausgedehnte Wundunterstützung
- sehr flexibel
- biegsam und einfach zu knoten
- angenehm elastisch weicher Gewebedurchzug
- hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
- Material: Polydioxanon
- Resorption des Nahtmaterials nach ca. 180-210 Tagen, 50 % der ursprünglichen Knotenreißfestigkeit nach 35 Tagen (größer USP 3/0) und 28 Tagen (kleiner USP 4/0)
- monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
- Farbe: violett
- 12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Typ: | HR 13 | Stärke: | 1 | Inhalt: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monoplus, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Orthopädie, Traumatologie, Viszeralchirurgie |
| | |
| |