| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100550 Herst.-Nr.: 9803351 EAN/GTIN: 4031678026456 |
| | | |
|
| | |
| Auffangschale mit Bügel für BODE Eurospender 1 plus Die Auffangschale mit Bügel wird für den BODE Eurospender 1 plus verwendet. Produktinformation zur Auffangschale
- Größe: 350 / 500 ml Flaschen
- Als Tropfschutz bzw. Tropfschale
- Herausnehmbare Kunststoffschale
- Einfache und schnelle Reinigung
- Robuste Edelstahlbügel
- Einfaches Anbringen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 350-/500-ml-Flaschen | PZN: | 03540412 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, bode seifenspender 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Tropfschale, Tropfenfangschale, Wandspenderzubehör, Eurospenderschale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 45,24* | € 59,34* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,36* | € 59,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 46,19* | € 60,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,14* | € 60,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,24* | € 76,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|