Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Dismofix G Glanzreiniger 5 Liter Konzentrat für alle wasserfesten Flächen


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-100520
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     9802003
EAN/GTIN:
     4031678053483
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Bode Dismofix G Glanzreiniger

Dismofix G von Bode Chemie ist ein Glanzreiniger-Konzentrat für alle wasserfesten Flächen
  • Anwendungsgebiete von Dismofix G: zur Reinigung aller wasserfesten Materialien wie Kunststoff oder lackierte Flächen; zur streifen- und rückstandsfreien Reinigung empfindlicher Flächen wie Glas, Spiegel, Edelstahl, Keramik; zur Unterhaltsreinigung aller beschichteten Böden; zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten; zur Reinigung ableitfähiger Böden 
  • Eigenschaften von Dismofix G: streifenfreie Trocknung, schaumarm und maschinell einsetzbar, hohe Reinigungskraft und umweltschonender Einsatz
  • Dosierungshinweis: Dismofix G ist ein Konzentrat und nur mit kaltem Wasser anzusetzen. Bei normaler Verschmutzung und manueller Reinigung werden 0,5 % Dismofix G (40 ml auf 8 l Wasser) benötigt
  • Dismofix G ist mit folgenden Flächendesinfektionsmitteln kompatibel: Dismozon plus, Kohrsolin FF, Kohrsolin extra, Mikrobac forte, Mikrobac food
  • Kanister 5 Liter
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Dismofix G entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
00450677
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 18,28*
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 12,79*
€ 18,68*
1 Tag
3
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 17,41*
€ 23,48*
4 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 24,06*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 18,68*
€ 22,23
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 18,40*
€ 21,90
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 18,37*
€ 21,86
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 17,83*
€ 21,22
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 17,80*
€ 21,18
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 17,77*
€ 21,15
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 17,48*
€ 20,80
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 17,16*
€ 20,42
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 12,79*
€ 15,22
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 2,558* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
882820
ab € 2,77*
Zubehör
Bode Chemie
882750
ab € 2,17*
Zubehör
Bode Chemie
672700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.