| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100465 Herst.-Nr.: 9805042 EAN/GTIN: 4031678039845 |
| | | |
|
| | |
| Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher Nachfüllpackung für Spenderdose Aldehydfreie, alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Flächen
- Eigenschaften der Desinfektionstücher Bacillol Tissues: breites Wirkungsspektrum, Wirkungseintritt bereits nach 30 Sekunden (nach neuen Standardmethoden des VAH), parfüm- und aldehydfrei, schnelle Auftrocknung ohne Schlierenbildung, einfache Entnahme aus praktischer Spenderbox
- Bacillol Tissues sind parfüm- und aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher für die bequeme Desinfektion alkoholunempfindlicher Flächen und medizinischen Inventars, die gebrauchsfertigen Bacillol Tissues verfügen über die gleichen positiven Wirkeigenschaften wie das bewährte Bacillol AF
- Anwendung: nach den Standardmethoden der Desinfektionsmittelkommission des Verbunds für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) getestet, sind die mit Bacillol Tissues behandelten Oberflächen bereits innerhalb einer Wirkzeit von 30 Sekunden nach Auftrocknung wieder gebrauchsfähig. Zudem sind die Schnell-Desinfektionstücher besonders anwenderfreundlich: Sofern hygienische und Arbeitschutzmaßnahmen dies zulassen, können Bacillol Tissues dank der patentierten hautschutzfreundlichen Formulierung auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, ein Vorteil insbesondere für Personen mit ohnehin langen Handschuh-Tragezeiten
- Anwendungsgebiete: Bacillol Tissues eignen sich zur schnellen und bequemen Desinfektion von: medizinischem Inventar im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG), wie: Hand- und Winkelstücke in der Dentalpraxis, Stethoskope
- Mikrobiologie: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, Noro-, Polyoma-, Rotavirus
- Anwendung: mit ausreichender Menge gebrauchsfertiger Lösung die zu desinfizierenden Flächen vollständig feucht abwischen; Ausrüstung gründlich mit Wasser reinigen; Anwendungsbereiche sind Oberflächen ind Einrichtungen des Gesundheitswesens (Arbeitsflächen, WC-Sitze, Türklinken, Bettgestelle, Tische) oder Oberflächen im Großküchen- und Lebensmittelbereich sowie in sensiblen produktberührenden Bereichen
- Listung: VAH, RKI (Wirkungsbereich A), IHO-Virzidie-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste
- Zusammensettzung Wirkstoffe: Propan-1-ol 450mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47mg/g
- baua N-30605, N-30606, GHS02-GHS07
- Lieferform: Nachfüllpackung mit 100 Tüchern für Spenderbox, 225x139mm, Haltbarkeit nach Anbruch 3 Monate
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bode Bacillol AF entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Verpackung: | Nachfüllpack | PZN: | 00916868 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, paul hartmann desinfektionstücher, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Nachfülltücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,52* | € 6,94* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,49* | € 6,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 4,58* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,45* | € 7,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|